画像準備中

非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC200〜240 補助接点2a2b フレームT50 注文コード80666375 品番S-T50FN AC200V
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はコイル定格電圧・補助接点・フレームなど58種類から選べます 他の種類を見る
仕様●汚損度:3●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/10、投入瞬時/110 種別二種耐熱形 長さ(mm)89 幅(mm)75 厚さ(mm)91 質量(kg)0.55 コイル定格電圧(V)AC200〜240 種類電磁接触器 取付方式ねじ、DINレール 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 消費電力(W)3.8 接点構成(主接点)3a フレームT50 定格絶縁電圧(V)690 動作方式非可逆式 補助接点2a2b 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)50/(380〜440V)48/(500〜550V)38、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)56/(380〜440V)56、直流モータ(DC2、4級)2極直列:48V以下)25/(110V以下)15/(220V以下)3.5、直流モータ(DC2、4級)3極直列:(48V以下)35/(110V以下)30/(220V以下)12、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(48V以下)40/(110V以下)35/(220V以下)15、直流抵抗負荷(DC-1級)3極直列:(48V以下)50/(110V以下)50/(220V以下)40 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回 定格インパルス耐電圧(kV)6 開閉頻度(回/時)AC-3級:1200、AC-4級:300、AC-1級:1200 開放熱電流(A)56、補助接点:10 RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22 適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする