仕様●汚損度:3●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/23、投入瞬時/210
種別標準仕様形
長さ(mm)124
幅(mm)100
厚さ(mm)127
質量(kg)1.7
コイル定格電圧(V)AC100〜127
種類電磁接触器
取付方式ねじ
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
消費電力(W)2.8
接点構成(主接点)3a
フレームT100
定格絶縁電圧(V)690
動作方式非可逆式
補助接点2a2b
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)100/(380〜440V)93/(500〜550V)75、三相かご形モータ(AC-4級):(200〜220V)80/(380〜440V)75/(500〜550V)55、単相モータ(AC-3級):(100〜110)100/(200〜220)100、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)150/(380〜440V)150、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)93/(48V以下)60/(110V以下)40/(220V以下)30、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)93/(48V以下)93/(110V以下)80/(220V以下)50
機械的耐久性500万回
電気的耐久性AC-3級:100万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回
定格インパルス耐電圧(kV)6
開閉頻度(回/時)AC-3級:1200、AC-4級:300、AC-1級:600
開放熱電流(A)150、補助接点:10
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):45
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):45
適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22