画像準備中

非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC200〜240 補助接点2a2b フレームT100 注文コード80666454 品番S-T100 AC200V
参考基準価格(税別)¥57,020 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はコイル定格電圧・補助接点・フレームなど58種類から選べます 他の種類を見る
仕様●汚損度:3●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/23、投入瞬時/210 種別標準仕様形 長さ(mm)124 幅(mm)100 厚さ(mm)127 質量(kg)1.7 コイル定格電圧(V)AC200〜240 種類電磁接触器 取付方式ねじ 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 消費電力(W)2.8 接点構成(主接点)3a フレームT100 定格絶縁電圧(V)690 動作方式非可逆式 補助接点2a2b 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)100/(380〜440V)93/(500〜550V)75、三相かご形モータ(AC-4級):(200〜220V)80/(380〜440V)75/(500〜550V)55、単相モータ(AC-3級):(100〜110)100/(200〜220)100、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)150/(380〜440V)150、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)93/(48V以下)60/(110V以下)40/(220V以下)30、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)93/(48V以下)93/(110V以下)80/(220V以下)50 機械的耐久性500万回 電気的耐久性AC-3級:100万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回 定格インパルス耐電圧(kV)6 開閉頻度(回/時)AC-3級:1200、AC-4級:300、AC-1級:600 開放熱電流(A)150、補助接点:10 RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):45 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):45 適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする