仕様●汚損度:3●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:端子カバー付●操作コイル入力(VA):常時/20、投入瞬時/115
種別標準仕様形
長さ(mm)106
幅(mm)88
厚さ(mm)106
質量(kg)0.77
コイル定格電圧(V)AC100〜127
種類電磁接触器
取付方式ねじ、DINレール
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
消費電力(W)2.2
接点構成(主接点)3a
フレームT80
定格絶縁電圧(V)690
動作方式非可逆式
補助接点2a2b
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)80/(380〜440V)80/(500〜550V)75、三相かご形モータ(AC-4級):(200〜220V)65/(380〜440V)62/(500〜550V)45、単相モータ(AC-3級):(100〜110)80/(200〜220)80、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)120/(380〜440V)120、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)65/(48V以下)40/(110V以下)20/(220V以下)5、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)80/(48V以下)65/(110V以下)50/(220V以下)20
機械的耐久性500万回
電気的耐久性AC-3級:100万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回
定格インパルス耐電圧(kV)6
開閉頻度(回/時)AC-3級:1200、AC-4級:300、AC-1級:600
開放熱電流(A)120、補助接点:10
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):37
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):45
適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):19