仕様●汚損度:3●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:配線合理化端子付●操作コイル入力(VA):常時/7、投入瞬時/45
種別標準仕様形
長さ(mm)81
幅(mm)136
厚さ(mm)81
質量(kg)0.41
コイル定格電圧(V)AC100〜127
種類電磁接触器
取付方式ねじ、DINレール
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
消費電力(W)-
接点構成(主接点)3a
フレームT25
定格絶縁電圧(V)690
動作方式可逆式
補助接点2a2b×2
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)26、(380〜440V)25、(500〜550V)20、抵抗負荷(AC〜1級):(100〜240V)32/(380〜440V)32/(500〜550V)32
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回
定格インパルス耐電圧(kV)6
開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200
開放熱電流(A)32、補助接点:10
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11
適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5