画像準備中

コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC400 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):AC120V(6)、AC240V(3)、AC440V(1.5)、AC550V(1.2)AC-12級(抵抗負荷):AC120V(10)、AC240V(8)、AC440V(5)、AC550V(5)DC-13級(電磁石負荷):DC24V(3)、DC48V(1.5)、DC110V(0.6(2))、DC220V(0.3(0.8))DC-12級(抵抗負荷):DC24V(10)、DC48V(8)、DC110V(5(8))、DC220V(1(3)) 仕様端子部仕様:標準仕様 注文コード80666847 品番SR-T5 AC400V 3A2B
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はコイル定格電圧・定格使用電流・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
電流容量(A)
AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)
DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)
AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)
DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)
定格使用電流(A)
AC-15級(電磁石負荷):AC120V(6)、AC240V(3)、AC440V(1.5)、AC550V(1.2)
AC-12級(抵抗負荷):AC120V(10)、AC240V(8)、AC440V(5)、AC550V(5)
DC-13級(電磁石負荷):DC24V(3)、DC48V(1.5)、DC110V(0.6(2))、DC220V(0.3(0.8))
DC-12級(抵抗負荷):DC24V(10)、DC48V(8)、DC110V(5(8))、DC220V(1(3))
仕様端子部仕様:標準仕様 種別標準 コイル定格電圧(V)AC400 取付方式ねじ、DINレール 極数5極 接点構成3a2b 定格絶縁電圧(V)690 機種交流操作 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回 開放熱電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式操作コイル、操作回路標準仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする