内容量1個
コイル定格電圧(V)AC200
定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):AC120V(6)、AC240V(3)、AC440V(1.2)AC-12級(抵抗負荷):AC120V(10)、AC240V(8)、AC440V(5)DC-13級1極:DC48V(1.5)、DC110V(0.6)、DC220V(0.3)DC-13級2極直列:DC110V(2)、DC220V(0.8)DC-12級1極:DC48V(8)、DC110V(5)、DC220V(1)DC-12級2極直列:DC110V(8)、DC220V(3)
仕様端子部仕様:標準仕様
注文コード80666890
品番SR-T5FN AC200V 3A2B