仕様●電磁開閉器用●過負荷・欠相保護●端子部仕様:標準仕様●組み合せる電磁接触器のフレーム:T80、T100
長さ(mm)68.5
幅(mm)89
型式TH-T
厚さ(mm)83.5
質量(kg)0.32
種類サーマルリレー
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
フレームT100
定格絶縁電圧(V)690
リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式
補助接点1a1b
機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック
使用周波数(Hz)0(DC)〜400
消費電力(VA)整定時:最小2.5、最大5.9
定格使用電流(A)[AC-15級(交流電磁接触器コイルの開閉)a接点/b接点]:(AC24V)2/3、(AC120V)2/3、(AC240V)1/2、(AC550V)0.5/1、[DC-13級(直流電磁接触器コイルの開閉)]:(DC24V)1、(DC110V)0.2、(DC220V)0.1
最小適合負荷20V 5mA
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動(m/s2)19.6(10〜55Hz)
周囲温度(℃)-10〜40(基準は20、盤内最高温度55)
開放熱電流(A)5
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)54〜80
ねじサイズ主回路端子:M6、補助端子:M4
適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25〜2mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合サーマルリレー3素子付(2E)
圧着端子主回路:14-6〜22-6、38-S6、操作回路:1.25-4〜2-4、5.5-S4
ヒータ呼び(A)67