画像準備中

サージ吸収器ユニット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●端子部仕様:標準仕様●サージ吸収素子:バリスタ●内部素子仕様:バリスタ電圧47V 注文コード80667066 品番UT-SA21 AC24V
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
適合
交流操作:S-T10〜T50、B-T21、S-N38/N48、SR-T5/T9
直流操作:SD-T12〜T50、BD-T21、SRD-T5/T9
機械ラッチ式(交流操作)投入コイル :SL-T21〜T50、SRL-T5
機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21〜T50、SRLD-T5
仕様●端子部仕様:標準仕様●サージ吸収素子:バリスタ●内部素子仕様:バリスタ電圧47V 種別外付けサージ吸収器 種類オプションユニット 本体質量(kg)0.013 使用電圧範囲(V)AC12〜24(50/60Hz)、DC12〜24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする