三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器本体
サージ吸収器ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●端子部仕様:標準仕様●サージ吸収素子:バリスタ●内部素子仕様:バリスタ電圧120V
注文コード
80667075
品番
UT-SA21 AC48V
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
交流操作:S-T10〜T50、B-T21、S-N38/N48、SR-T5/T9
直流操作:SD-T12〜T50、BD-T21、SRD-T5/T9
機械ラッチ式(交流操作)投入コイル :SL-T21〜T50、SRL-T5
機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21〜T50、SRLD-T5
仕様
●端子部仕様:標準仕様●サージ吸収素子:バリスタ●内部素子仕様:バリスタ電圧120V
種別
外付けサージ吸収器
種類
オプションユニット
本体質量(kg)
0.013
使用電圧範囲(V)
AC24〜50(50/60Hz)、DC24〜48
RoHS指令(10物質対応)
対応