画像準備中

可逆電磁接触器箱無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC200 注文コード80667924 品番S-2XT20BC AC200V
参考基準価格(税別)¥29,330 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は定格電圧・コイル定格電圧など7種類から選べます 他の種類を見る

端子カバーを標準装備、操作コイル定格の標準範囲拡大、電源切替用に最適

オプション配線合理化端子付(BC) 種別電磁接触器 コイル定格電圧(V)AC200 種類電磁接触器 取付方式ねじ、DINレール シリーズMS-T 消費電力(W)2.2[操作コイル] 接点構成3a×2(主接点)、1a1b×2+2b(補助接点) フレームT20 動作方式可逆 入力瞬時:47VA、常時:7VA 主回路電圧(V)AC200〜220/AC380〜440/AC500〜550 開閉頻度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:あり 機械的寿命(万回)1000 電気的寿命(万回)AC-3級:200(100) 操作コイル定格電圧(V)交流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする