画像準備中

MMP-Tマニュアルモータスタータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80668134 品番MMP-T32 4.0A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,840
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
種別マニュアルモータスタータ 取付方式DINレール 極数3 規格JIS C8201-2-1 Ann.1、JIS 8201-4-1、EN60947-2、EN60947-4-1、IEC60947-2、IEC60947-4-1、GB14048.2 シリーズMMP-T 定格絶縁電圧(V)690 定格電流(A)4 機能欠相保護、トリップ表示、テストトリップ機能 使用周波数(Hz)50/60 ハンドル形状タンブラハンドル 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)200〜240V:100/100(Icu/Ics)、400〜415V:100/100(Icu/Ics)、440〜460V:100/100(Icu/Ics)、500V:100/100(Icu/Ics)、600〜690V:8/6(Icu/Ics) 開閉寿命(回)機械的:100000、電機的:100000 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(V)100〜690 端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする