種別マニュアルモータスタータ
取付方式DINレール
極数3
規格JIS C8201-2-1 Ann.1、JIS 8201-4-1、EN60947-2、EN60947-4-1、IEC60947-2、IEC60947-4-1、GB14048.2
シリーズMMP-T
定格絶縁電圧(V)690
定格電流(A)32
機能欠相保護、トリップ表示、テストトリップ機能
使用周波数(Hz)50/60
ハンドル形状タンブラハンドル
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)200〜240V:100/100(Icu/Ics)、400〜415V:50/38(Icu/Ics)、440〜460V:35/27(Icu/Ics)、500V:10/8(Icu/Ics)、600〜690V:4/3(Icu/Ics)
開閉寿命(回)機械的:100000、電機的:100000
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(V)100〜690
端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:なし