※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

負荷開閉器・断路器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合「ヒューズ」CL-LB G5A〜G75A 仕様●ストライカ機構:有●電圧引外し装置付への変更可否:可●手動操作ハンドル方向変更可否:否●手動操作ハンドル方向変更可否:否●定格過負荷遮断電流(A):A700●電圧引外し装置:無●引外し回路スイッチ(パレットスイッチ):無●入切表示スイッチ:無 注文コード80669857 品番SCL-GHS1R-NNN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は適合・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ストライカ機構:有●電圧引外し装置付への変更可否:可●手動操作ハンドル方向変更可否:否●手動操作ハンドル方向変更可否:否●定格過負荷遮断電流(A):A700●電圧引外し装置:無●引外し回路スイッチ(パレットスイッチ):無●入切表示スイッチ:無 適合「ヒューズ」CL-LB G5A〜G75A 取付方式(ヒューズ)ヒューズ可動形 定格電流(A)200 ヒューズ有(動作表示スイッチ:無) 手動操作方式 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡容量(kA)12.5 定格電圧(kV)3.6/7.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする