※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合「ヒューズ」CL-LB G5A〜G75A
仕様●ストライカ機構:有●電圧引外し装置付への変更可否:可●手動操作ハンドル方向変更可否:否●手動操作ハンドル方向変更可否:否●定格過負荷遮断電流(A):A700●電圧引外し装置:有●引外し回路スイッチ(パレットスイッチ):汎用1C付●入切表示スイッチ:無
注文コード80669945
品番SCL-GHS1R-TAY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥109,700
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)