※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保護継電器 MELPRO-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格入力電圧(V)- 種類過電流継電器 注文コード80670846 品番MOC-A3V-R 102PGA L01
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は定格入力電圧・種類など17種類から選べます 他の種類を見る
種類過電流継電器 定格周波数(Hz)50/60切替 消費電力定常時:3.5VA、動作時:4.5VA 定格入力電圧(V)- 定格入力電流(A)5 表示項目R相、T相、瞬時 動作表示動作時:橙色、復帰時:黒色 設定段数3段-2段 制御電源- RoHS指令(10物質対応)対応 動作値整定範囲限時電流:LOCK-3-3.5-4-4.5-5-6A、瞬時電流:LOCK-10-15-20-25-30-35-40-50-60A ケースユニット固定形 引外し方式電圧引外し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする