※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の リレー
三菱電機の 保護継電器
保護継電器 MELPRO-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格入力電圧(V)
-
種類
過電流継電器
注文コード
80670855
品番
MOC-A3T-R 103PGA L01
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
定格入力電圧・種類
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
過電流継電器
定格周波数(Hz)
50/60切替
消費電力
定常時:3.5VA、動作時:4.5VA
定格入力電圧(V)
-
定格入力電流(A)
5
表示項目
R相、T相、瞬時
動作表示
動作時:橙色、復帰時:黒色
設定段数
3段-2段
制御電源
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作値整定範囲
限時電流:LOCK-3-3.5-4-4.5-5-6A、瞬時電流:LOCK-10-15-20-25-30-35-40-50-60A
ケース
ユニット固定形
引外し方式
電流引外し