※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保護継電器 MELPRO-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格入力電圧(V)- 種類地絡継電器 注文コード80670907 品番MGR-A3V-R 110PGA L01
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は定格入力電圧・種類など17種類から選べます 他の種類を見る
種類地絡継電器 定格周波数(Hz)50/60切替 消費電力制御電源定常時:3.0VA、制御電源動作時:4.0VA 定格入力電圧(V)- 定格入力電流(A)0.2 表示項目地絡 動作表示動作時:橙色、復帰時:黒色 設定段数- 制御電源定格電圧:AC110V (変動範囲 90〜120V) RoHS指令(10物質対応)対応 動作値整定範囲電流:LOCK-0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0A ケースユニット固定形 引外し方式電圧引外し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする