※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の リレー
三菱電機の 保護継電器
保護継電器 MELPRO-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格入力電圧(V)
110
種類
過電圧継電器
注文コード
80670950
品番
MOV-A3V-R 107PGA L01
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
定格入力電圧・種類
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
過電圧継電器
定格周波数(Hz)
50/60切替
消費電力
定常時:4.0VA、動作時:6.0VA
定格入力電圧(V)
110
定格入力電流(A)
-
表示項目
過電圧
動作表示
動作時:橙色、復帰時:黒色
設定段数
-
制御電源
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作値整定範囲
電圧:LOCK-115-120-125-130-135-140-145-150V
ケース
ユニット固定形
引外し方式
-