※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の リレー
三菱電機の 保護継電器
保護継電器 MELPRO-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格入力電圧(V)
7
種類
地絡過電圧継電器
注文コード
80670968
品番
MVG-A3V-R 108PGA L01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥61,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
定格入力電圧・種類
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
地絡過電圧継電器
定格周波数(Hz)
50/60切替
消費電力
制御電源定常時:3.0VA、制御電源動作時:4.0VA
定格入力電圧(V)
7
定格入力電流(A)
-
表示項目
地絡過電圧
動作表示
動作時:橙色、復帰時:黒色
設定段数
-
制御電源
定格電圧:AC110V (変動範囲 90〜120V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作値整定範囲
電圧:LOCK-2-3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-25-30%
ケース
ユニット固定形
引外し方式
-