モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 電子部品(オンボード)
三菱電機の 受動部品
三菱電機の コンデンサ
進相コンデンサ設備 油入自冷式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80671930
品番
GN-1 34.5-41.4KVAR 3790V 50-60HZ L13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,445,000
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●%リアクタンス:L=13%
容量
(設備)30/36kvar
寸法H(mm)
-
定格電圧(V)
3790
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
95
定格電流(A)
5.25/6.30
定格周波数(Hz)
50-60
寸法E(mm)
-
温度上昇
-
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
-
定格容量
34.5/41.4kvar
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
機能
放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下
寸法G(mm)
-
相数
-
塗装色
マンセル5Y7/1
保護機能
保安性:保護接点用圧力スイッチ
温度特性
-20/B(使用周囲温度-20℃〜50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下)
許容電圧範囲
定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない
使用場所
屋内用 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可
強度
絶縁:16/45kV
形状図番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流
(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します)
操作回路電圧(V)
3300
耐電圧(kV)
端子相互間 定格電圧の2倍、端子一括外箱間 16
容量許容差(%)
定格容量に対し-5〜10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下)
油量(L)
-
損失係数
0.05%以下(常温)
総質量(kg)
29
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
電子部品(オンボード) の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
高耐圧電解コンデンサ 85℃品
ニチコン
税込
¥
47
〜
¥
43
〜
(1)
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 BM06B-PASS-1-TFT(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)
税込
¥
241
〜
¥
219
〜
アダプタUA12ID
PANDUIT(パンドウイット)
税込
¥
28,578
¥
25,980
バスケットへ
一つ穴アルミ端子
PANDUIT(パンドウイット)
税込
¥
164,780
〜
¥
149,800
〜
アルミ端子スプライスSA750-6
PANDUIT(パンドウイット)
税込
¥
83,578
¥
75,980
バスケットへ
アルミ端子スプライスSA600-8
PANDUIT(パンドウイット)
税込
¥
108,878
¥
98,980
バスケットへ
アルミ端子スプライスSA4/0-30
PANDUIT(パンドウイット)
税込
¥
153,780
¥
139,800
バスケットへ
アルミ端子スプライスSA500-X
PANDUIT(パンドウイット)
税込
¥
94,578
¥
85,980
バスケットへ
アルミ端子スプライスSA400-X
PANDUIT(パンドウイット)
税込
¥
75,878
¥
68,980
バスケットへ
アルミ端子スプライスSA300-E
PANDUIT(パンドウイット)
税込
¥
109,978
¥
99,980
バスケットへ
アルミ端子スプライスSA2/0-L
PANDUIT(パンドウイット)
税込
¥
208,780
¥
189,800
バスケットへ
フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 Si 表面実装 BNC
OSI Optoelectronics
税込
¥
40,678
¥
36,980
金属酸化物 抵抗器 5W 1kΩ ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込
¥
1,538
¥
1,398
Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,25W,10Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)
税込
¥
1,538
〜
¥
1,398
〜
Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED
KINGBRIGHT
税込
¥
2,198
〜
¥
1,998
〜
ローレット軸用ツマミ
共立電子産業
税込
¥
131
〜
¥
119
〜
フック付バンド”マルチフック” オプション
TRUSCO
税込
¥
95
¥
86
バスケットへ
フック付バンド”マルチフック” フックのみ
TRUSCO
税込
¥
263
¥
239
ロッキングキャップスペーサー
ニックス
税込
¥
5,058
¥
4,598
バスケットへ
ワンタッチサポート Bタイプ
ニックス
税込
¥
8,798
¥
7,998
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
受動部品
コンデンサ
進相コンデンサ
進相コンデンサ設備 油入自冷式 三菱電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります
電解コンデンサ
両極性コンデンサ
セラミックコンデンサ
フィルムコンデンサ
進相コンデンサ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品