モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 電子部品(オンボード)
三菱電機の 受動部品
三菱電機の コンデンサ
進相コンデンサ設備 油入自冷式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80672560
品番
KR-3 9.57KVAR 3300V 50HZ L6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,404,000
この商品は
112
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●%リアクタンス:L=6%
容量
(設備)150kvar
寸法H(mm)
-
定格電圧(V)
122
寸法A(mm)
570
寸法F(mm)
350
寸法D(mm)
845
定格電流(A)
26.2
定格周波数(Hz)
50
寸法E(mm)
400
温度上昇
巻線(抵抗法による)および油が55℃以下
寸法B(mm)
390
寸法C(mm)
660
定格容量
9.57kvar
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
機能
-
寸法G(mm)
-
相数
三相
塗装色
マンセル5Y7/1
保護機能
-
温度特性
-20/A(使用周囲温度-20℃〜40℃ 24時間平均の最高35℃以下、1年間平均の最高25℃以下)
許容電圧範囲
-
使用場所
-
強度
絶縁:(商用)16kV(雷インパルス)45kV
形状図番
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流
(最大)種別U:定格電流の130%以下、但し、第5高調波電流は基本波電流比55%以下
耐電圧(kV)
-
容量許容差(%)
-
油量(L)
50
損失係数
-
総質量(kg)
195
制御回路電圧(V)
3300
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
コンデンサ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
高耐圧電解コンデンサ 85℃品
ニチコン
税込
¥
47
〜
¥
43
〜
半固定コンデンサ 20pF
GB
税込
¥
103
¥
94
バスケットへ
半固定コンデンサ 30pF
GB
税込
¥
103
¥
94
バスケットへ
半固定コンデンサ 50pF
GB
税込
¥
103
¥
94
バスケットへ
半固定コンデンサ 60pF
GB
税込
¥
103
¥
94
バスケットへ
プラスチックフィルムコンデンサ 100V 1uF
GB
税込
¥
175
¥
159
バスケットへ
セラミックコンデンサ
UCC
税込
¥
22
〜
¥
20
〜
セラミックコンデンサ 1000pF 高耐圧 ディスク型
UCC
税込
¥
66
¥
60
バスケットへ
セラミックコンデンサ 100pF 高耐圧 ディスク型
UCC
税込
¥
66
¥
60
バスケットへ
セラミックコンデンサ 1500pF
UCC
税込
¥
62
¥
56
バスケットへ
セラミックコンデンサ 150pF
UCC
税込
¥
62
¥
56
バスケットへ
セラミックコンデンサ 2200pF 高耐圧 ディスク型
UCC
税込
¥
153
¥
139
バスケットへ
セラミックコンデンサ 220pF 高耐圧 ディスク型
UCC
税込
¥
62
¥
56
バスケットへ
セラミックコンデンサ 3300pF
UCC
税込
¥
131
¥
119
バスケットへ
セラミックコンデンサ 330pF
UCC
税込
¥
62
¥
56
バスケットへ
セラミックコンデンサ 4700pF
UCC
税込
¥
164
¥
149
バスケットへ
セラミックコンデンサ 470pF 高耐圧 ディスク型
UCC
税込
¥
62
¥
56
バスケットへ
セラミックコンデンサ 6800pF
UCC
税込
¥
175
¥
159
バスケットへ
セラミックコンデンサ 680pF
UCC
税込
¥
62
¥
56
バスケットへ
スーパーキャパシタ 5.5V 0.47F
TOKIN
税込
¥
626
¥
569
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
受動部品
コンデンサ
進相コンデンサ
進相コンデンサ設備 油入自冷式 三菱電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります
電解コンデンサ
両極性コンデンサ
セラミックコンデンサ
フィルムコンデンサ
進相コンデンサ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品