曜日別特売
KR-3 19.1KVAR 6600V 50HZ L6 進相コンデンサ設備 油入自冷式 三菱電機 80677347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

進相コンデンサ設備 油入自冷式

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード80677347品番KR-3 19.1KVAR 6600V 50HZ L6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,173,000
仕様●%リアクタンス:L=6%容量(設備)300kvar寸法H(mm)-定格電圧(V)243寸法A(mm)620寸法F(mm)380寸法D(mm)945定格電流(A)26.2定格周波数(Hz)50寸法E(mm)400温度上昇巻線(抵抗法による)および油が55℃以下寸法B(mm)420寸法C(mm)760定格容量19.1kvar寸法M(mm)-寸法N(mm)-機能-寸法G(mm)-相数三相塗装色マンセル5Y7/1保護機能-温度特性-20/A(使用周囲温度-20℃~40℃ 24時間平均の最高35℃以下、1年間平均の最高25℃以下)許容電圧範囲-使用場所-強度絶縁:(商用)22kV(雷インパルス)60kV形状図番2RoHS指令(10物質対応)対応許容電流(最大)種別Ⅱ:定格電流の130%以下、但し、第5高調波電流は基本波電流比55%以下耐電圧(kV)-容量許容差(%)-油量(L)75損失係数-総質量(kg)270制御回路電圧(V)6600
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする