画像準備中

中形Φ30ボタン用銘板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード80690148 品番HAAV-27
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合Φ16XA/H6シリーズ 中形(Φ29)ボタン用 材質ポリアミド樹脂 文字内容EMERGENCY STOP 外径(Φmm)60 文字色黒色 取付穴径(Φmm)16.2(0〜0.2) 適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3〜3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする