曜日別特売
C1020-6-W-F1L C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) CKD 80721146

C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/8流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W-P04付)注文コード80721146品番C1020-6-W-F1L
参考基準価格(税別)¥11,610販売価格(税込)¥11,564
販売価格(税別)
10,513
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.35ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8圧力計標準圧力計(G401-W-P04付)排気機構リリーフ機構付流れ方向標準流れ(左→右)使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする