曜日別特売

ACSNO形 Φ30シリーズ カムスイッチ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は回路・ハンドルなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
回路
C1016
ハンドル
Φ30Sハンドル
注文コード
80722726
品番
ACSNO-134-S2B-C1016-TK500
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
段数
【コンタクトブロック】1
ノッチ数
3
ハンドル
Φ30Sハンドル
機械的寿命
50万回以上
保護構造
IP65
接点構成
2重遮断スローアクション
耐電圧
AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
ノッチ角度(°)
45
定格通電電流
10A
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
ハンドル色
黒
接点仕様
銀接点
回路
C1016
操作方式
各位置停止式/スプリングリターン式
電気的寿命
20万回以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする