曜日別特売

ACSNO形 Φ30シリーズ カムスイッチ

ACSNO形 Φ30シリーズ カムスイッチ - IDEC(和泉電気)
保護構造
IP65
接点構成
2重遮断スローアクション
耐電圧
AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
ノッチ角度(°)
45
定格通電電流
10A
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
ハンドル色
黒
接点仕様
銀接点
操作方式
各位置停止式/スプリングリターン式
電気的寿命
20万回以上
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
ノッチ数
ハンドル
機械的寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80722620ACSNO-134OR-Y2B-C1006【コンタクトブロック】13Φ30Yハンドル50万回以上
¥4,840
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
80722726ACSNO-134-S2B-C1016-TK500【コンタクトブロック】13Φ30Sハンドル50万回以上
¥5,020
¥4,998
¥5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
80722839ACSNO-134-Y2B-C1005-TK500【コンタクトブロック】13Φ30Yハンドル50万回以上
¥5,270
¥4,998
¥5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
80722945ACSNO-134-Y2B-C1016-TK500【コンタクトブロック】13Φ30Yハンドル50万回以上
¥5,020
¥4,998
¥5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
80723505ACSNO-524-P2B【コンタクトブロック】52Φ30Pハンドル20万回以上
¥10,290
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする