IDEC(和泉電気)
ACSNO形 Φ30シリーズ カムスイッチ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
回路・ハンドル
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
回路
C1016
ハンドル
Φ30Yハンドル
注文コード
80722945
品番
ACSNO-134-Y2B-C1016-TK500
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
段数
【コンタクトブロック】1
ノッチ数
3
ハンドル
Φ30Yハンドル
機械的寿命
50万回以上
保護構造
IP65
接点構成
2重遮断スローアクション
耐電圧
AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
ノッチ角度(°)
45
定格通電電流
10A
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
ハンドル色
黒
接点仕様
銀接点
回路
C1016
操作方式
各位置停止式/スプリングリターン式
電気的寿命
20万回以上