画像準備中

Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80731247 品番ASBN220N-D01B
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●動作種別:D1 品名セレクタスイッチ(亜鉛ダイカスト製) 保護構造IP65 接点構成2a 端子形状M3.5ねじ端子 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 取付穴径(Φmm)30.5(0〜0.5) 接点材質 操作部形状リング操作形 材質(リング)金属(クロームメッキ) 端子カバー一体形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする