画像準備中

Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 取付穴径(Φmm)- 注文コード80735386 品番ABN2BN-BPN05
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は取付穴径・内容量など53種類から選べます 他の種類を見る
適合TWN/TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ用 材質(本体)ポリアセタール樹脂 品名ボタン 外形寸法(mm)Φ24.6×H9 保護構造- 接点構成- ボタン形状丸形(突形) 端子形状- ボタン色 定格絶縁電圧(V)- 動作方式- 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐振動(誤動作)- 接点材質- 定格通電電流(A)- 適合地域- 材質(リング)- 耐電圧(V/min)- 端子カバー- 使用周囲湿度(%RH)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする