化繊ほうき 中柄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80737924 品番-
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

材質:【穂】ポリプロピレン【柄】竹+樹脂チューブ
水に強くて耐久性抜群の丈夫な穂です。

全長×幅W(mm)950×220 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする