画像準備中

冷凍対応容器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80738439 品番-
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588

材質:【本体】耐寒PPF
耐熱温度:【本体】130℃
容量:【ご飯】約200g【水】約300cc
本体、蓋ともに冷凍から電子レンジまで使用可能
惣菜・米飯・麺メニューに最適。
トップシール・ピロー包装・真空包装にも対応

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×130×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする