TPEグローブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 80743864 品番 YGL-005M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ほど良い伸縮性とフィット感があり、食品衛生法対応で調理などに使えます。

機能伸縮性・柔軟性 ブルー サイズM 入数(枚)100 材質主成分PE(ポリエチレン)、LLPE、LLDPE、Thermoplastic elastomer 規格食品衛生法適合 用途簡単な食品加工、接客業務、療養施設介助など簡易作業であればオールマイティに使用可能
注意
※水や油類などの液体の中での使用はお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする