超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)10.8 注文コード80753148 品番CSUSR-A 10.8
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は直径など1116種類から選べます 他の種類を見る

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。

用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃数6枚刃 全長(mm)100 直径(Φmm)10.8 刃長(mm)40 シャンク径(Φmm)10 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 食付【R】0.5
関連資料:(1.99MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする