タケコシ
タケコシの キッチン・調理用品
タケコシの 水切り袋・三角コーナー
タケコシの 三角コーナー
抗菌ステンレス 圧縮蓋付三角コーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80767638
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質:18-0ステンレス
圧縮蓋付ですにで水切りが出来使用後は中のゴミが見えません。
蓋にフックがついており、使用中は本体に掛けられます。
材質
本体・フタ:抗菌ステンレス鋼、足:合成ゴム
容量(mL)
2000
質量(g)
320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×146×115(フタ:176×125×20)