タイジ 電気式燗どうこ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80770298 品番-
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

電源:単相100V、50/60Hz
消費電力:500W
温度調節:可変式サーモスタット
標準温度30〜90℃
内形寸法:249×194×H170mm
付属品:スノコ×1、ビンキャップ×1、デジタル酒温度計×1、変換プラグ×1
お銚子本数【1合銚子】12本【2合銚子】8本
写真のとっくりは付属していません。
お酒の美味しさを逃さない燗どうこ温度調節機能でお好みの温度に設定コンパクトなステンレスボディー。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)251×196×253

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする