曜日別特売
- スワン ブラックスワン W 池永鉄工 80770316

スワン ブラックスワン W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード80770316品番-
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

駆動方式:手動式
氷削能力:標準0.2kg/分
円盤有効径(mm):120
付属品:製氷カップ1個(容量約500ml)
バラ氷も削れるタイプです。
小さなボディですが掻いた氷は雪のようなフワフワな氷をご堪能いただけます。
見た目もかわいいデザインになっております。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×202×H436(最大533)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする