クリアティーポット ポリエステルメッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード80771314品番-
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

洗浄機対応
材質:【本体、蓋】飽和ポリエステル樹脂(トライタン)【メッシュ】ポリエステル【メッシュ枠】ポリプロピレン
耐熱温度:-20~+110℃
軽くて割れづらい、ガラスのように透明なプラスチックティーポット。

本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)108×150×96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする