洗浄機対応 材質:【本体、フタ】飽和ポリエステル樹脂(耐熱110℃)【メッシュ】ポリエステル(耐熱120℃)【メッシュ枠】ポリプロピレン(耐熱120℃) 専用クリップ式メッシュなので花咲く様子が綺麗に見えます。プラスチック製で割れにくいティーポットに、クリップメッシュタイプが登場! 注ぎ口に小さなメッシュを取り付ける構造なので、茶葉がお湯にたっぷり浸ります。 茶葉の様子がよく見えるから、花茶にもおすすめです。 少し大きめLサイズ。