タイガー 電気圧力鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80773317 品番-
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

電源:単相100V、50/60Hz
消費電力:650W
使用最高圧力:15kPa
最大予約時間:12時間
最大保温時間:12時間
コード長さ:1.1m
つゆ受け、内ぶたは食洗機に対応しており、使った後の後片付けもラクにできます。
操作パネルから作りたいメニュー(全100種類)の番号を選ぶだけの簡単操作で毎日の献立のレパートリーが広がります。
やさしい圧力をかける、うま圧(約1.15気圧)なら煮崩れしにくく柔らかく、おいしい食感に仕上げます。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)281×274×226 満水容量(L)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする