電源:単相100V、50/60Hz
消費電力:【炊飯時】236Wh/回【保温時】23.0Wh/時
遠赤3層土鍋コート釜でふっくら粘りのあるごはんを炊きあげます。
少量に適した熱のコントロールで、お米の甘みを引き出し、ハリのあるごはんを炊きあげる『少量旨火炊き』(1合〜3合)
内鍋に水を入れ、高温の水蒸気と圧力を利用して洗浄を時短する『クリーニングコース』
蒸気センサーを活用して保温時の温度管理を行い、黄ばみや乾燥を抑える『粒立ち保温』
炊飯容量:0.5合〜5.5合
コード長さ:1.0m
1合が約17分で炊飯できる『少量高速』メニュー搭載。