【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 80773868 品番 ILD-D21FHT-B×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

【ボリュームディスカウント】【2台セット】
事務処理などに便利な液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。
パソコンの画面を映し出し、デュアルモニターにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。
映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。
角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。
VESA対応規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。

付属品HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター 質量(g)2400 定格電圧(V)DC12 サイズ(inch)21.5 表面処理ノングレア 最大電流(A)2.5 最大消費電力(W)30 表示色1677万色 解像度1920×1080 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×18.1×38.7 VESAマウント(mm)75×75 アスペクト比16:9 入出力端子DC IN×1、VGA×1、HDMI×1 パネル駆動方式VA
注意
※2梱包での配送になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする