本体画像
TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
キャスターサポートセット (軽荷重用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80774410
品番
CMA-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
プレートタイプキャスターΦ75(自在、ブレーキ付き自在)、ボルトタイプキャスターが取り付け可能です。
適合
キャスター:NTH-E75、NTH-E75B、NTH-U75、NTH-U75B、HTH-G75、HTH-G75B、HTH-U75、HTH-U75B、P503S-2、P503S-2B、P503S-2 Red、P503S-2B Red、P503S-2 Gray、P503S-2B Gray
セット内容
CM-400A×1個、CM-400B×1個、六角ボルトM8×20×2個、SワッシャーM8×2個、ナットM8×2個
材質
スチール
質量(g)
538
表面
三価クロメート