本体画像
TMEHジャパン
TMEHジャパンの 内装商品
TMEHジャパンの 補強金具
TMEHジャパンの フラットタイプ
アルミガイドレール用連結プレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80774498
品番
AGR-005-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
アルミガイドレールの幅を規制、かつ列を連結します。
付属品
ボルトM0612W×4個
材質
アルミニウム
定尺(m)
4
表面
アルマイト処理
質量(g/m)
460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500