本体画像
TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム・グリーンフレーム
TMEHジャパンの パイプラックシステム用パイプ
アルミLフラットパイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80774507
品番
ALF2812SA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。
軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプラックシステムに新しいアイデアを生み出します。
外径(Φmm)
28(呼称寸法)
定尺(m)
4(呼称寸法)
強度(Nm)
10mmたわみ強度:640
適合ジョイント
インナージョイント
表面
アルマイト処理
芯材
アルミニウム
質量(g/m)
638
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500