本体画像

28スクエアアルミパイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80774586 品番 ASQ2812A-SA-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。
丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。
Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。

定尺(m)4(呼称寸法) 強度(Nm)10mmたわみ強度:554 適合ジョイント28スクエアアルミジョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム 質量(g/m)567
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする