※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GB-100B 極美 旭化学工業 80774656 GB-100B 極美 旭化学工業 80774656

極美

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード80774656 品番GB-100B
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

下穴不要で強化石膏ボード対応なのにこの美しさ
3mm〜5mmビス対応
GL工法対応
ドライバー1本簡単施工(No.2ビット)
充電式ドライバー使用可(トルク調整可能の物に限る)
施工時に粉が出にくく、壁紙のめくれが少ない
施工後がきれいな仕上がりに

用途
石膏ボード用
マンション・戸建内装工事等
各種機材の取り付け
全長(mm)【アンカー】25 ねじ長【適応】取り付け物厚+20mm以上 適合材石膏ボード ねじの呼びNo.2 適合ねじ径(Φmm)3〜5
注意
※天井には使用しないで下さい。
※トルク調節可能な充電ドライバーか、手回しドライバーをご使用下さい。(高トルクインパクトドライバーを使用した場合、ボードを破損させてしまう恐れがあります。)
※最大引抜強度は、取付ける場所や材質により大きく変わります。
※設計強度に留意して、安全率1/5を採用して下さい。
※取付荷重は、アンカーの本数に対して正比例しません。
※使用ネジの長さは、取付物厚+20mm以上として下さい。
※施工時は、必ず安全帽、保護メガネ等の保護具を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする