シンビ メニューブック用部品 抗菌ビニール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚(10枚) 注文コード80775557 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

材質:ポリプロピレン(高透明)
上入れ

寸法(幅W×高さH)(mm)【開外寸】227×303【片内寸】211×299(A-4対応)(4穴)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする