ブラウンマルチクイック1ハンドブレンダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80776178 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

電源:単相100V、50/60Hz
消費電力:300W
コード長さ:1.2m
回転数(回転速度高速):12000回/分
定格時間:【ブレンダー】60秒【ハーブチョッパー】30秒
材質:【ブレンダー】ステンレス【ハーブチョッパー】PP/SAN/ステンレス
寸法:【ブレンダー】Φ70×H370mm【ハーブチョッパー】Φ105×H305mm
耐熱温度:【ブレンダー】100℃【ハーブチョッパー】70℃
付属品:専用計量カップ(600ml)

寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×370(ブレンダー装着時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする