アクリル×パネル グリーン
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの パーティション
ストア・エキスプレスの パネル式パーティション
吸音パネル付きホワイトボード パーティション
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80776765
品番
29282-604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
パネル入れ替えが可能
用途
イレーザー×1個付き
キャスター付き(ストッパー付き×4個)
種別
アクリル×パネル グリーン
質量(kg)
約10
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
サイズ1:89.5×30×175.8
素材
パネル:ポリエステル(圧縮フェルト) (2)(3)アクリル ホワイトボード:スチール フレーム:アルミ製 粉体塗装
寸法(幅W×高さH)(cm)
ホワイトボード・吸音パネル:81.5×49.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,645
/
税込
¥
1,810
北海道地方
数量1につき
¥
2,691
/
税込
¥
2,960
沖縄地方
数量1につき
¥
4,186
/
税込
¥
4,605
離島
数量1につき
¥
4,186
/
税込
¥
4,605